Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 125 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 4.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 1
- Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
- Flute Count (NOF) 1
- Head Length (LH) 69 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM90 APCR 160502R-P
- Overall Length (OAL) 125 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 25.9 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees