ETS D146-062W1.25-10 Frese a candela per incavatura

Codice art.: 3100581
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100581
EAN / GTIN 7291075089530
Codice del produttore 3100581
Numero-L L23980 2313

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1.453″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1.453″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 3.859″
  • Master Insert Identification (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 2
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.88″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello