F45E D160-40 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: 3100057
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100057
EAN / GTIN 7291075228038
Codice del produttore 3100057
Numero-L L23980 1292

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello