{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 10 mm | |
Adattatore | ET 25 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | 4285 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Estrazione assiale | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309430 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704061 | |
Codice del produttore | 13365011000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 25, ⌀ Attacco nominale d: 10mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
104,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
55,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
100,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
115,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ET 25 | ET 40 | ET 25 | ET 32 |
⌀ Esterno D | 26 mm | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | 49 mm | 35 mm | 42,5 mm |
⌀ Attacco nominale d | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |