Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 25, ⌀ Attacco nominale d: 9mm

Codice art.: 309430 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 9 mm
Adattatore ET 25
Normativa Norma interna
Modello 4285 E
⌀ Esterno D 26 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
Estrazione assiale 8 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309430 9
EAN / GTIN 2050001704054
Codice del produttore 13365010900

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 25, ⌀ Attacco nominale d: 9mm

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 25, ⌀ Attacco nominale d: 9mm

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
104,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
115,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
100,17 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore ET 25 ET 32 ET 25
⌀ Esterno D 26 mm 33 mm 26 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm 42,5 mm 35 mm
⌀ Attacco nominale d 9 mm 9 mm 9 mm
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello