{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4,5 mm | |
Adattatore | ET 25 | |
Norm | Norma interna | |
Modello | 4285 E | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Estrazione assiale | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309430 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704016 | |
Codice del produttore | 13365010450 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ET per maschi, con compensazione assiale 4,5 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
104,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
115,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
100,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
86,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ET 25 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
⌀ Esterno D | 26 | 33 | 26 | 17 |
Compensazione assiale | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Lunghezza complessiva L | 34 | 42,5 | 35 | 29 |
⌀ Attacco nominale d | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |