Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura 10 mm

Codice art.: 309447 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 10 mm
Adattatore ET 25
Norma Norma interna
⌀ Esterno D 26 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Compensazione assiale 0,1 mm
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura 0,4 mm
Compensazione radiale R, alesatura 0,05 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309447 10
EAN / GTIN 4045197783073
Codice del produttore 309447 10

Descrizione

Esecuzione:

Temprati e rettificati.

Vantaggi:

La compensazione radiale permette di compensare gli errori di centraggio leggeri (per la concentricità e la qualità della filettatura/dell'accoppiamento necessarie). Compensazione assiale di 0,1 mm.

Uso:

Per la filettatura o l'alesatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello