{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 7 mm | |
Adattatore | ET 25 | |
Normativa | Norma interna | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
Compensazione assiale | 0,1 mm | |
Compensazione radiale R, lavorazione della filettatura | 0,4 mm | |
Compensazione radiale R, alesatura | 0,05 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309447 7 | |
EAN / GTIN | 4045197783042 | |
Codice del produttore | 309447 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura, ET 25, ⌀ Attacco nominale d: 7mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
100,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
115,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ET 25 | ET 32 |
⌀ Esterno D | 26 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | 42,5 mm |
⌀ Attacco nominale d | 7 mm | 7 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |