{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 99 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 40 mm | |
Forza di serraggio fino a | 430 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 40/42 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 305560 12 | |
EAN / GTIN | 4062406261245 | |
Codice del produttore | 305560 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante con funzione di sicurezza 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
238,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
338,10 €
150,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
180,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 50 |
Norma attacco | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 99 | 90 | 74 |
Forma | A | A | AD |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 40 | 30 | 40 |