{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 102 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 45 mm | |
Forza di serraggio fino a | 520 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 45/50 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 305560 16 | |
EAN / GTIN | 4062406261252 | |
Codice del produttore | 305560 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante con funzione di sicurezza 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
241,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
281,40 €
122,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
182,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 102 | 70 | 77 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ Attacco D1 | 16 | 16 | 16 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 45 | 38 | 45 |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante |