{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 50 mm | |
Forza di serraggio fino a | 900 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 45/50 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 305560 20 | |
EAN / GTIN | 4062406261269 | |
Codice del produttore | 305560 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante con funzione di sicurezza 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
245,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
330,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
396,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Sporgenza totale Dim. A | 105 | 90 | 100 |
⌀ Attacco D1 | 20 | 20 | 20 |
Forza di serraggio fino a | 900 | 500 | 500 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 50 | 52 | 52 |