{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 30 mm | |
Chiave di serraggio adatta n. art. 309747 | S10 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 305539 12 | |
EAN / GTIN | 4045197871824 | |
Codice del produttore | 305539 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino a forte serraggio sottile, HSK-A 63, ⌀ D1: 12mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
338,10 €
150,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
515,25 €
238,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
389,92 €
180,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 50 |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Forma | A | A | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ Attacco D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante |