Supporto per affilatura inserti da stozzatura, Modello: 2

Codice art.: 290398 2
copia
Sconto
54,08 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 25 mag 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
L1 50 mm
⌀ Cartuccia D1 10 mm
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290398 2
copia
EAN / GTIN 4045197975836
copia
Codice del produttore 290398 2
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In alluminio, con un pratico codolo esagonale facile da utilizzare.

Uso:

Per una riaffilatura semplice e sicura degli inserti stozzatori con una mola.

Per:

Inserti n. art. 290336290379.

Per:

Inserto per taglio n. art. 290360290379: Dim. 2

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello