• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto per affilatura inserti da stozzatura 14-16

Codice art.: 290398 14-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
L1 50 mm
⌀ Cartuccia D1 25 mm
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290398 14-16
EAN / GTIN 4045197882196
Codice del produttore 290398 14-16

Descrizione

Esecuzione:

In alluminio, con un pratico codolo esagonale facile da utilizzare.

Uso:

Per una riaffilatura semplice e sicura degli inserti stozzatori con una mola.

Per:

Inserti n. art. 290336290379.

Per:

Inserto per taglio n. art. 290360290379: Dim. 14 – 16
Inserto per taglio n. art. 290336: Dim. 27
Inserto per taglio n. art. 290346: Dim. 37

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello