Supporto per affilatura inserti da stozzatura 6-8

Codice art.: 290398 6-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
    L1 50 mm
    ⌀ Cartuccia D1 15 mm
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290398 6-8
    EAN / GTIN 4045197882172
    Codice del produttore 290398 6-8

    Descrizione

    Esecuzione:

    In alluminio, con un pratico codolo esagonale facile da utilizzare.

    Uso:

    Per una riaffilatura semplice e sicura degli inserti stozzatori con una mola.

    Per:

    Inserti n. art. 290336290379.

    Per:

    Inserto per taglio n. art. 290360290379: Dim. 6 – 8
    Inserto per taglio n. art. 290336: Dim. 14; 17
    Inserto per taglio n. art. 290346: Dim. 17

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello