C5 GHDR-4 Unità con attacco CAMFIX ISo 26623-1 per scanalatura, tornitura e troncatura esterne

Codice art.: 2892430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2892430
EAN / GTIN 7291075104073
Codice del produttore 2892430
Numero-L L23920 1294

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 85 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 24 mm
  • Overall Length (OAL) 85 mm

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello