GIM 4 IC20 Inserti monolaterali per troncatura e scanalatura con formatruciolo con cresta centrale e tagliente rinforzato per acciai legati

Codice art.: 6400417
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6400417
EAN / GTIN 7291075025156
Codice del produttore 6400417
Numero-L L24100 128

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Tipo di Formatruciolo W
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello