GADR 8-JHP Adattatore per lavorazioni con profondità fino a 25 mm con canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 2802095
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2802095
EAN / GTIN 7291075336931
Codice del produttore 2802095
Numero-L L23920 2260

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6.6 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 25.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6.6 mm
  • Functional Width (WF) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Altezza stelo (H) 42 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello