GHGL 16-3 Utensili per troncature e scanalature profonde

Codice art.: 2800233
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800233
EAN / GTIN 7291075029253
Codice del produttore 2800233
Numero-L L23920 64

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 14.7 mm
  • Head Length (LH) 36 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello