GHMR 16 Utensili per scanalature assiali e radiali poco profonde

Codice art.: 2800442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2800442
    EAN / GTIN 7291075023541
    Codice del produttore 2800442
    Numero-L L23920 929

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 4.8 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
    • Functional Width (WF) 14.5 mm
    • Head Length (LH) 25 mm
    • Altezza stelo (H) 16 mm
    • Profondità stelo (B) 16 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello