CGPAD 4L-T16-JHP Adattatori con canali per il refrigerante ad alta pressione per inserti CUT-GRIP

Codice art.: 2801877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801877
EAN / GTIN 7291075310009
Codice del produttore 2801877
Numero-L L23920 2051

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 42 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 5.45 mm
  • Overall Length (OAL) 42 mm
  • Altezza stelo (H) 33 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello