GHIUL 40UC-8 Barre per sottosquadri a 45° e tornitura interna di cerchi inlega

Codice art.: 2801247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801247
EAN / GTIN 7291075170542
Codice del produttore 2801247
Numero-L L23920 2623

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Overall Length (OAL) 350 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0 mm
  • Functional Width (WF) 28.8 mm
  • Head Length (LH) 79 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 68 mm
  • Overall Length (OAL) 350 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello