• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GEHIMR 12.7-14 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante, per inserti con spessore inferiore a 1.9 mm

Codice art.: 2801192
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801192
EAN / GTIN 7291075161946
Codice del produttore 2801192
Numero-L L23920 1591

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.075″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.098″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.075″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.031″
  • Functional Width (WF): 0.35″
  • Head Length (LH): 1.38″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
  • Overall Length (OAL): 6″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello