• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GEPI 2.5-MT0.05 IC908 Inserti bilaterali rettificati per filettatura interna a profilo parziale a 60°, per applicazioni generali

Codice art.: 6403359
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6403359
EAN / GTIN 7291075158359
Codice del produttore 6403359
Numero-L L23940 32

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.5 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 10 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.5 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 2.54 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.91 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 28 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 10 Threads/″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello