GEPI 1.57-0.15RX IC908 Inserti bilaterali rettificati per scanalatura interna in prossimità di spallamenti

Codice art.: 6403582
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403582
EAN / GTIN 7291075158298
Codice del produttore 6403582
Numero-L L23940 459

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm, Larghezza taglio (CW) 1.57 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10 mm, Overall Length (OAL) 10 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo FG
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.57 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 10 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello