GHDKL 32-8 Utensili per lavorazioni interne di cerchi in lega

Codice art.: 2800709
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800709
copia
EAN / GTIN 7291075056198
copia
Codice del produttore 2800709
copia
Numero-L L23920 2335
copia

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 19 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 44 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello