GHFGL 25-105-8 Utensili per scanalatura e tornitura frontale

Codice art.: 2800207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800207
EAN / GTIN 7291075056846
Codice del produttore 2800207
Numero-L L23920 1852

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 160 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 105 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Functional Width (WF) 21.3 mm
  • Head Length (LH) 43.5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello