Descrizione:
Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per calibrazione
Cambio tra scala principale N·m e secondaria lbf·ft, nessun errore di lettura
Possibilità di regolazione rapida con chiave piegata, non contenuta nella fornitura
Sistema di regolazione sicuro
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
In caso di utensili speciali prestare attenzione all'interasse
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 27,5 mm
- Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Conservazione: Scatola di plastica
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Larghezza del ricevitore [mm]: 24 mm
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Manutenzione e riparazione
- Larghezza totale [mm]: 42,5 mm
- Altezza totale [mm]: 42,5 mm
- Lunghezza totale [mm]: 398,5 mm
- Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 32 mm
- Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 366,5 mm
- Altezza di montaggio [mm]: 19 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 326,2 mm
- Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
- Verniero Nm: 0,5 Nm
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Blocco del perno
- Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
- Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
- Tipo di scala: Doppio
- Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria
- Costruzioni e veicoli commerciali
- Militare
- Energia
- Macchinari
- Utilities
- Servizi
- Agricoltura
- Petrolio e gas