Chiave dinamometrica DREMASTER UK 1/2 ″, 40-200 Nm

Codice art.: 2641313
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2641313
EAN / GTIN 4002805931455
Codice del produttore 2641313
Numero-L L60160 797

Descrizione

Descrizione:

Con interruttore quadro da 1/2″ e funzione di cricchetto integrata
Per il serraggio controllato in senso orario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per calibrazione
Cambio tra scala principale N·m e secondaria lbf·ft, nessun errore di lettura
Possibilità di regolazione rapida con chiave piegata, non contenuta nella fornitura
Sistema di regolazione sicuro
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 21,25 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Cricchetto a leva
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Numero di denti: 48
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 44 mm
  • Altezza totale [mm]: 44 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 530 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 435,2 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 42,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 22 mm
  • Materiale: Costruzione tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
  • Verniero Nm: 1 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angolo di rotazione posteriore: 7,5 °
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Consumo
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas
    • Utility

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello