Chiave dinamometrica DREMASTER Z 16, 20-100 Nm

Codice art.: 2641518
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2641518
    EAN / GTIN 4002805931585
    Codice del produttore 2641518

    Descrizione

    Descrizione:

    Attacco a perno per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile)
    Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
    Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
    Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
    Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per calibrazione
    Cambio tra scala principale N·m e secondaria lbf·ft, nessun errore di lettura
    Possibilità di regolazione rapida con chiave piegata, non contenuta nella fornitura
    Sistema di regolazione sicuro
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    In caso di utensili speciali prestare attenzione all'interasse

    Proprietà:

    • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Larghezza del ricevitore [mm]: 16 mm
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio in serie
      • Fabbricazione
      • Manutenzione e riparazione
    • Larghezza totale [mm]: 42,5 mm
    • Altezza totale [mm]: 42,5 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 405,5 mm
    • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 32 mm
    • Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 373,5 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 326,2 mm
    • Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
    • Verniero Nm: 0,5 Nm
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile: Blocco della sfera
    • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industria
      • Costruzioni e veicoli commerciali
      • Militare
      • Energia
      • Macchinari
      • Utilities
      • Servizi
      • Agricoltura
      • Petrolio e gas

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello