Descrizione:
1/2″ Testa a fungo con sgancio a pulsante, funzione del cricchetto integrata, a partire da DMK 400 con quadro passante 3/4″
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per calibrazione
Cambio tra scala principale N·m e secondaria lbf·ft, nessun errore di lettura
Possibilità di regolazione rapida con chiave piegata, non contenuta nella fornitura
Sistema di regolazione sicuro
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 34,5 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Giunto quadro passante
- azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Conservazione: Karton
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Produzione
- Manutenzione e riparazione
- Larghezza totale [mm]: 69 mm
- Altezza totale [mm]: 51 mm
- Lunghezza totale [mm]: 1.375 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 1268,4 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 69,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 38 mm
- Materiale: Struttura tubolare in acciaio; parti in plastica di alta qualità
- Verniero Nm: 1 Nm
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Angolo di rotazione posteriore: 10 °
- Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
- Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
- Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
- Tipo di scala: Doppio
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriali
- Edilizia e Commerciale
- Consumo
- Energia
- Macchinari
- Officina
- Servizi
- Agricoltura
- Petrolio e Gas
- Utility