{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A12K SVVCR/L07 | |
Angolo di regolazione κ | 72,5 grado | |
Inserto adatto | VC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 15,5 mm | |
Spostamento centrale L3 | 9 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 11 mm | |
Profondità utile T | 6 mm | |
Larghezza del collo L4 | 9 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 27 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 261352 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197941534 | |
Codice del produttore | 261352 12/07 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 12/07mm |
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
117,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 12/11mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
143,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza complessiva L | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 125 mm | 150 mm | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 140 mm | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 90,5 mm | 110 mm | 115 mm | 130 mm | 150 mm | 140 mm | 140 mm | 100,5 mm | 120 mm | 80,5 mm | 95 mm | 125 mm | 140 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Misura inserto | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 06 mm | 08 mm | 06 mm | 08 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 06 mm | 08 mm | 06 mm | 08 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 11 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 11 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di impiego | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra | destra |
Spostamento centrale L3 | 9 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 9,5 mm | 9 mm | 8 mm | 9 mm | 8 mm | 9 mm | 9 mm | 5,6 mm | 9,15 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 8,5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 2 mm | 9 mm | 9 mm | 6,9 mm | 9 mm | 2 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm | 7 mm | 8 mm | 7,2 mm | 6,5 mm | 9 mm | 8,5 mm | 9 mm | ||||||||
Tipo di prodotto | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice |