{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Mini | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 08 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Altezza di serraggio L2 | 11,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 29 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
Vite inserto | 279815 11 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 270006 29/8 | |
EAN / GTIN | 4045197928979 | |
Codice del produttore | 270006 29/8 |