Mini barra alesatrice in HM 50/6 mm

Codice art.: 270006 50/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza totale L1 / Misura inserto d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Mini
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Misura inserto 06 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    Altezza di serraggio L2 11,5 mm
    Lunghezza della testina L1 50 mm
    Lunghezza complessiva L 115 mm
    Vite inserto 279815 10
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270006 50/6
    EAN / GTIN 4045197560032
    Codice del produttore 270006 50/6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.
    • Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
    • Facile sostituzione degli inserti.

    Nota:

    Solo per tornire e smussare!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello