{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A12L SDXCR/L07 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 17 mm | |
Spostamento centrale L3 | 9 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 11 mm | |
Profondità utile T | 4,3 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260344 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197877932 | |
Codice del produttore | 260344 12/07 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |