{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | M | |
Impiego secondario | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 50 m/min - 150 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260094 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890606 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060204 Wiper PR1725
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
895 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
993 pezzi in magazzino
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.569 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC. T 060202 | CCMT 060204 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | Finitura | finitura | finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | PR1725 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Impiego principale | M | M | M | M |