{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260094 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060204 Wiper CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
10,25 €
5,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.134 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
467 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.636 pezzi in magazzino
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CC. T 060202 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |