{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | WP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 140 m/min - 450 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260094 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664753116 | |
Codice del produttore | TAA00446 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CCMT 060204 Wiper CA510
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
8,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.319 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Rompitrucioli | WP | SS |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |