CC. T 060204, Tipo: HB7010-1

Codice art.: 260052 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,05 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,54 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.319 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 060204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 500 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260052 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780393
Codice del produttore 260052 HB7010-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello