CC. T 060204, Tipo: CU7010

Codice art.: 260052 CU7010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,93 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    5,77 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
635 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 060204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CU7010
Materiale da taglio Cermet
Rivestimento non rivestito
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 210 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 80 m/min - 140 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260052 CU7010
EAN / GTIN 4045197667267
Codice del produttore 260052 CU7010

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continuo
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello