Esecuzione:
Sistema completo per alesature di precisione dal
⌀ 9,75 – 164 mm, con testina n. art.
237546, barra alesatrice e accessori in valigetta.
Ampliabile con ponte n. art.
237560 fino al
⌀ 320 mm.
Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Uso:
Per barenatura interna con bareni con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Barre alesatrici e portainserti con inserto ISO adatto modello CC..0602.
Fornitura:
1 testina: n. art.
237546 SK40
cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n. art.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
n. art.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Ponte di appoggio: n. art.
237647 per ampliamento ⌀ da 86 – 164 mm.
1 Portainserti per ponte: n. art.
237564 06
1 Inserto: n. art.
260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)
Ricambi:
Vite per inserti n. art.
219830.
Raccomandazioni: