CC. T 060204 HB7130-2

Codice art.: 260052 HB7130-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,86 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,38 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.712 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CCMT 060204
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7130-2
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli VS
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 270 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260052 HB7130-2
    EAN / GTIN 4062406750107
    Codice del produttore 260052 HB7130-2

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello