Barra alesatrice HM, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 8/06mm

Codice art.: 260016 8/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08K SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 10 mm
Spostamento centrale L3 5 mm
Altezza di serraggio L2 7,6 mm
Lunghezza della testina L1 10 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260016 8/06
EAN / GTIN 4045197651808
Codice del produttore 260016 8/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello