• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice HM 16/09 mm

Codice art.: 260016 16/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E16R SCLCR/L09
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 18 mm
Spostamento centrale L3 10 mm
Altezza di serraggio L2 15,5 mm
Lunghezza della testina L1 16 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260016 16/09
EAN / GTIN 4045197651839
Codice del produttore 260016 16/09

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello