Set di barre alesatrici in HM

Codice art.: 260018
Imposta il prezzo 3 Articolo (151,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di impiego destro
    Profondità interna fino a 8×D
    Materiale da taglio HM
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
    Inserto adatto CC.. 0602..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
    Spostamento centrale L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
    Altezza di serraggio L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm; 125 mm; 150 mm
    Set di viti per inserti 269028 7
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260018
    EAN / GTIN 4045197651938
    Codice del produttore 260018

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello