{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PR005S | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MQ | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,13 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252012 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836833 | |
Codice del produttore | TLH08626 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
WNMG 080404 PR005S
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
12,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
389 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,13 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. |
Impiego principale | S | S | S |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min | 50 m/min - 110 m/min |