{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | HQ | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,07 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 435 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252012 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678648 | |
Codice del produttore | TAB08500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
WNMG 080404 CA515
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
15,56 €
10,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
364 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | CA515 | HB7010-1 |
Avanzamento f | 0,07 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | P | P |