{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | HQ | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,07 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Rivestimento | CVD | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252012 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865802 | |
Codice del produttore | TMH00340 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 080404 CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
15,56 €
8,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
697 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
376 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
287 pezzi in magazzino
8,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | finitura |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avanzamento f | 0,07 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P | P |