{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TIS | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251962 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749484 | |
Codice del produttore | 251962 HB7415-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Tipo: HB7415-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
389 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tipo | HB7415-1 | HB7415-1 |
Rompitrucioli | TIS | TIS |
Impiego principale | S | S |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |