{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VS | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251962 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820822 | |
Codice del produttore | 251962 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 HB7140-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
561 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
272 pezzi in magazzino
8,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
333 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | finitura | finitura |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Rompitrucioli | VS | M | VS |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | 0,15 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |